Referencias
Festo:SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
Rubix:799147240000
fabricante:2393548
EAN:4052568264918

Resumen técnico
| Tipo | sensor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño redondo |
| Tensión, mín. | 10 V |
Documentos
Detalles de producto : SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8
El sensor de posición SRBS-Q12-25-E270-EP-1-S-M8 se utiliza para detectar el movimiento giratorio del eje en actuadores giratorios, la detección es magnética y sin contacto. Diseño=redondo, Basado en la norma=EN 60947-5-2, Homologación=(* Marca RCM, * c UL us - Listed (OL)), Marca CE (véase la Declaración de conformidad)=según la Directiva CEM de la UE, Características especiales=resistente al aceite
Sensor de posición
Información técnica
Atributos
| Tipo | sensor de posición |
|---|---|
| Ejecución | diseño redondo |
| Tensión, mín. | 10 V |
| Tensión, máx. | 30 V |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,33 € Sin IVA
/ unidad
120,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días