Referencias
Beta Tools:729 65
Rubix:798166733000
fabricante:007290065
EAN:8014230030067


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
|---|---|
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 92 mm |
Documentos
Detalles de producto : 729 65-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 93x93x75 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2039 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1 '' |
| Diámetro | 65 mm |
| Longitud | 92 mm |
| Cuadrado | 25.4 mm |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 2039 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,83 € Sin IVA
/ unidad
128,05 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días