Referencias
Stieber:CSK 8-RS
Rubix:930200830070

Documentos
Detalles de producto : CSK 8 RS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 8 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 22 mm |
| Anchura | 22 mm |
| Serie | 62 |
| Material | rigid steel |
| Anchura de rodamiento total | 9 mm |
| Par aut. | 2.5 N.m |
| Norma | din en iso 9001;iso 14001 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días
