Rodamiento para husillos de precisión Timken 2MM9313WICRDUL, Diámetro interior: 65 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 13 mm

Spindle bearing set

Ver información técnica
Referencias
Timken:2MM9313WICRDUL
Rubix:798395370000
EAN:0087796073692
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 2MM9313WICRDUL


Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir
Spindle bearing set (set=2 pieces) Fafnir

Información técnica


Atributos
Diámetro interior65 mm
Diámetro exterior90 mm
Anchura13 mm
Juntaabierto
Serie9300wi
Materialsteel
Jaularesina fenólica
Peso0.22 kg
Precisióniso p4s (abec 7/9)
Carga estática básica, radial - C0r21900 N
Carga dinámica básica, radial - Cr23600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1091,36 Sin IVA
/ unidad
1320,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Vea nuestros productos de categorías relacionadas