Rodamiento para husillos de precisión SNR ML7011CVUJ74S, Diámetro interior: 55 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 18 mm
SNR - Rodamientos de bolas de precisión - ML7011CVUJ74S
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SNR:ML7011CVUJ74S
Rubix:798141216000
EAN:3413520547370




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
Documentos
Detalles de producto : ML7011CVUJ74S
Rodamiento de bolas de contacto angular de alta precisión, jaula laminada de resina centrada en el anillo exterior
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 90x90x18 mm |
|---|---|
| Peso neto | 408 g |
| Diámetro interior | 55 mm |
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 18 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | mto7000 |
| Jaula | resina fenólica |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11400 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 16600 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
388,95 € Sin IVA
/ unidad
470,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días