Rodamiento para husillos de precisión RHP 71914A5TRQUHP4, Diámetro interior: 70 mm | Diámetro exterior: 100 mm | Anchura: 16 mm
Juego de rodamientos de husillo
Ver información técnicaReferencias
RHP:71914A5TRQUHP4
Rubix:007914965009
fabricante:7914A5TRQUHP4 R


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
Detalles de producto : 7914A5TRQUHP4
Juego de rodamientos de husillo (juego=2 piezas) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1340 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 70 mm |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 16 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | standard series high precision angular contact ball bearings |
| Material | bearing steel (suj2 / nsk z steel) |
| Jaula | resina fenólica |
| Peso | 0.341 kg |
| Precisión | p4 (abec 7 / iso class 4) |
| Carga estática básica, radial - C0r | 26300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27900 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
868,15 € Sin IVA
/ unidad
1050,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días