Rodamiento para husillos de precisión NSK 40TAC90CSUHPN7C, Diámetro interior: 40 mm | Diámetro exterior: 90 mm | Anchura: 1 mm
Rodamiento de bolas de contacto angular para apoyo husillos de bolas Serie TAC
Ver información técnicaVer documentosReferencias
NSK:40TAC90CSUHPN7C
Rubix:798542772000
EAN:00029176975288

Documentos
Detalles de producto : 40TAC90CSUHPN7C
La nueva gama de Rodamientos de Bolas de Contacto Angular NSKHPS para Apoyo en Husillos de Bolas para Máquina Herramienta suponen un nuevo avance. Estos Rodamientos NSKHPS han sufrido una evolución gracias a la incorporación de materiales de extrema pureza, que tienen una gran repercusión en la mayor vida de los rodamientos. Estos rodamientos están disponibles en ejecución universal para permitir múltiples disposiciones.
Rodamiento de bolas de contacto angular para apoyo husillos de bolas Serie TAC, ángulo de contacto 60º, jaula de poliamida, emparejamiento universal, precarga H, Precisión PN7C
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Anchura | 1 mm |
| Serie | c |
| Material | high-purity bearing steel |
| Jaula | poliamida |
| Peso | 0.674 kg |
| Precisión | pn7c (nes class 7c; axial runout equivalent to p2) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
227,48 € Sin IVA
/ unidad
275,25 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h