Rodamiento para husillos de precisión RHP 7909A5TRSUMP4, Diámetro interior: 45 mm | Diámetro exterior: 68 mm | Anchura: 12 mm
bearings
Ver información técnicaReferencias
RHP:7909A5TRSUMP4
Rubix:007909636009
fabricante:7909A5TRSUMP4 R
EAN:00747023148219


Resumen técnico
| Diámetro interior | 45 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
Detalles de producto : 7909A5TRSUMP4 RR 5
RHP PRECISION ANGULAR CONTACTS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 128 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Diámetro exterior | 68 mm |
| Anchura | 12 mm |
| Serie | 7909a5 |
| Peso | 0.13 kg |
| Precisión | p4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 12700 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 19100 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,58 € Sin IVA
/ unidad
125,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días