MANGUERA ESPIRAL PU AZUL UNION ROSC PROTEC DOBLE RE G1/4 10X6,5 MM METAL 6M
Sp.hse w.conn. PU a-k spr.9,5x6,3mm 6,0m
Ver información técnicaReferencias
Riegler:158161
Rubix:799297094000
fabricante:158161
EAN:4047322633079

Detalles de producto : MANGUERA ESPIRAL PU AZUL UNION ROSC PROTEC DOBLE RE G1/4 10X6,5 MM METAL 6M
Tubo flexible en espiral de PU, con unión roscada
Características: Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues. Este tubo flexible y elástico de poliuretano ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias a su compacto devanado y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones y una excelente resistencia a la abrasión.
Aplicación: Para un caudal de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.
Características: Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues. Este tubo flexible y elástico de poliuretano ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias a su compacto devanado y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones y una excelente resistencia a la abrasión.
Aplicación: Para un caudal de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 6.5 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 11 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,61 € Sin IVA
/ unidad
57,61 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
