1470U06 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 6MM AZUL
Legris Tubo flexible de poliuretano BSPT U470
Ver información técnicaReferencias
Parker:1470U06 04 13
Rubix:798033980000
fabricante:1470U06 04 13
EAN:0820099078632


Resumen técnico
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Material | poliuretano éster (52 shore d) |
Detalles de producto : 1470U06 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 6MM AZUL
Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas, neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, talleres
Color: AZUL
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
División: Conectores de baja presión, división Europa
Diámetro interior: 4 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 6 mm
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,139
Color: AZUL
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
División: Conectores de baja presión, división Europa
Diámetro interior: 4 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 6 mm
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,139
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 106 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 139 g |
| Diámetro interior | 4 mm |
| Diámetro exterior | 6 mm |
| Material | poliuretano éster (52 shore d) |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 12 bar |
| Longitud | 2000 mm |
| 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,13 € Sin IVA
/ unidad
29,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días