1472U08 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 6 M DIAM EXTERIOR 8MM AZUL
Legris Tubo de retroceso Poliuretano BSPT U472
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1472U08 04 13
Rubix:798058034000
fabricante:1472U08 04 13
EAN:0820099188621


Resumen técnico
| Diámetro interior | 5 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material | poliuretano (pu) poliéster (éster pu) |
Documentos
Detalles de producto : 1472U08 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 6 M DIAM EXTERIOR 8MM AZUL
Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas, neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, talleres
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Color: azul
Color: AZUL
Tamaño de la conexión 1: R1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPT
Tamaño de la conexión 2: R1/4
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 5 mm
Longitud (m): 6
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 8
Diámetro exterior: 8 mm
Cantidad por caja: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,417, 0,919
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Color: azul
Color: AZUL
Tamaño de la conexión 1: R1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPT
Tamaño de la conexión 2: R1/4
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 5 mm
Longitud (m): 6
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 8
Diámetro exterior: 8 mm
Cantidad por caja: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,417, 0,919
Cualidades
- Excelentes propiedades mecánicas
- Excelente memoria de la bobina
- Resistente a la abrasión
- Perfecto para aplicaciones de ciclos rápidos
- Resistencia a la tracción constante
- Longevidad óptima
- Baja caída de presión
- Ligero con muelle protector de plástico
- Sin silicona Gama completa
- Disponible en 2 materiales: PU éster y PU éter
- Con o sin racores premontados
- Resortes de protección premontados de plástico o metal para evitar daños en equipos y tuberías
- Excelente memoria de la bobina
- Resistente a la abrasión
- Perfecto para aplicaciones de ciclos rápidos
- Resistencia a la tracción constante
- Longevidad óptima
- Baja caída de presión
- Ligero con muelle protector de plástico
- Sin silicona Gama completa
- Disponible en 2 materiales: PU éster y PU éter
- Con o sin racores premontados
- Resortes de protección premontados de plástico o metal para evitar daños en equipos y tuberías
Aplicaciones
- Máquinas herramienta
- Refinado y procesado de metales primarios
- Fabricación diversa
- Instalaciones de montaje de vehículos
- Transporte
- Transporte de aire comprimido y lubricantes
- Taller de mantenimiento
- Limpieza industrial
- Lavado de coches
- Herramientas manuales eléctricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 322 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 417 g |
| Diámetro interior | 5 mm |
| Diámetro exterior | 8 mm |
| Material | poliuretano (pu) poliéster (éster pu) |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 6000 mm |
| 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,29 € Sin IVA
/ unidad
70,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días