1470U10 03 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 10MM ROJO

Legris Tubo flexible de poliuretano BSPT U470

Ver información técnica

Referencias

Parker:1470U10 03 13
Rubix:798069142000
EAN:0820099187891
U470 - POLYURETHANE RECOIL TUBING 2M LONG BSPT

Resumen técnico

Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialpoliuretano (pu) éster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1470U10 03 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 10MM ROJO


Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas, neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, talleres
Color: ROJO
Conexión 1 Tamaño de rosca (métrico): R1/4
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 7 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 10 mm
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,439

Información técnica


Atributos
Peso neto428 g
Peso con embalaje439 g
Diámetro interior7 mm
Diámetro exterior10 mm
Materialpoliuretano (pu) éster
Temperatura mín.-15 °C
Temperatura máx.70 °C
Presión de servicio máx.10 bar
Longitud2000 mm
1 mm
45,89 Sin IVA
/ unidad
55,53 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días