1470U10 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 10MM AZUL
Legris Tubo flexible de poliuretano BSPT U470
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:1470U10 04 13
Rubix:798032751000
fabricante:1470U10 04 13
EAN:0820099187914


Resumen técnico
| Diámetro interior | 7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Material | poliuretano (pu) éster |
Documentos
Detalles de producto : 1470U10 04 13 TUBO DE POLIURETANO EN ESPIRAL, LONGITUD UTIL 2 M DIAM EXTERIOR 10MM AZUL
Adecuado para instalaciones dinámicas.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Muelles de protección para evitar que se dañen los extremos del tubo.
Excelente resistencia a la presión y a la temperatura combinada con compatibilidad química.
Aplicación: herramientas, neumática, tecnologías de movimiento, robótica, maquinaria industrial, talleres
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Color: azul
Color: AZUL
Tamaño de la conexión 1: R1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPT
Tamaño de la conexión 2: R1/4
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 7 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 10
Diámetro exterior: 10 mm
Cantidad por caja: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,456, 1,00
Tiempo de montaje: 0 horas Transair Piping Designer
Color: azul
Color: AZUL
Tamaño de la conexión 1: R1/4
Tamaño de la rosca de la conexión 1 (métrico): R1/4
Tipo de conexión 1: Macho BSPT
Tamaño de la conexión 2: R1/4
Tipo de conexión 2: macho BSPT
División: División de conectores de baja presión para Europa
Diámetro interior: 7 mm
Longitud (m): 2
Presión máxima de funcionamiento: 10
Temperatura máxima de funcionamiento: 70
Fluido: aire (aire comprimido)
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Número de tubos: 1
Diámetro exterior: 10
Diámetro exterior: 10 mm
Cantidad por caja: 1
Especificaciones cumplidas: RoHS (industrial), PED (industrial), REACH (industrial), NF E49-101 (industrial)
Material del tubo: PU
Peso: 0,456, 1,00
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 456 g |
|---|---|
| Peso con embalaje | 456 g |
| Diámetro interior | 7 mm |
| Diámetro exterior | 10 mm |
| Material | poliuretano (pu) éster |
| Temperatura mín. | -15 °C |
| Temperatura máx. | 70 °C |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Longitud | 2000 mm |
| 1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € Sin IVA
/ unidad
55,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días