MANGUERA EN ESPIRAL PA AZUL, C/ACOPLAMIENTO Y CONECTOR AN7,2 12X9 MM METAL 5M
Manguera en espiral Riegler
Ver información técnicaReferencias
Riegler:158135
Rubix:799295351000
fabricante:158135
EAN:4047322632874



Detalles de producto : MANGUERA EN ESPIRAL PA AZUL, C/ACOPLAMIENTO Y CONECTOR AN7,2 12X9 MM METAL 5M
Tubo flexible en espiral de PA , con unión roscada, con acoplamiento de cierre y conector
Características: Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues, así como acoplamiento de cierre rápido y conector de acoplamiento AN 7,2. Gracias al nailon (PA12), este tubo flexible en espiral ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias a su devanado compacto y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones, una excelente resistencia a la abrasión y un buen comportamiento de compresión.
Aplicación: Para un caudal de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.
Nota: No es adecuado para el montaje directo en herramientas vibradoras.
Características: Incorporado en ambos lados con resorte protector contra pliegues, así como acoplamiento de cierre rápido y conector de acoplamiento AN 7,2. Gracias al nailon (PA12), este tubo flexible en espiral ofrece una fuerza de recogida muy elevada, ocupa poco espacio gracias a su devanado compacto y es fácil de manejar. El tubo flexible ofrece una buena absorción de las vibraciones, una excelente resistencia a la abrasión y un buen comportamiento de compresión.
Aplicación: Para un caudal de paso seguro y efectivo de medios gaseosos y líquidos como, por ejemplo, aire comprimido, aceites, gases, grasas, combustibles, sustancias orgánicas e inorgánicas.
Nota: No es adecuado para el montaje directo en herramientas vibradoras.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 9 mm |
|---|---|
| Presión de servicio máx. | 19 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,19 € Sin IVA
/ unidad
86,14 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
