Referencias
SKF:SNL 518-615 V
Rubix:798796076000
fabricante:93351
EAN:7316570243277


Resumen técnico
| Diámetro interior | 90 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 100 mm |
Detalles de producto : SNL 518-615 V
Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 12880 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 90 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 290 mm |
| Altura de eje | 100 mm |
| Material | grey cast iron (standard); spheroidal graphite cast iron available as an option |
| Capacidad de carga | 11216.9 kg |
| Tipo | split plummer block housing (snl series) |
| Forma de montaje | base-mounted (two-bolt) |
| Altura | 194 mm |
| Longitud | 345 mm |
| Junta | standard four-lip seal (l); v‑ring, felt, labyrinth and heavy-duty taconite seals available. (suffix 'v' indicates grease escape / oil outlet in base, not a specific seal type.) |
| Compatibilidad de rodamientos | designed for self-aligning ball bearings and spherical roller bearings (iso series 22, 23, 32). common pairings: bearing 2218k / 22218k on adapter sleeve; carb toroidal roller bearings also supported. |
| Número de orificios | 2 |
| Forma del orificio | for bearings on an adapter sleeve (tapered bore option / adapter-sleeve mounting) |
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Anchura | 140 mm |
| Forma de la carcasa | split (two-piece) plummer / pillow block housing |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
340,07 € Sin IVA
/ unidad
411,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días