Referencias
SKF:SONL 226-526
Rubix:798761983000
fabricante:199826
EAN:7316572230824


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 377 mm |
| Altura de eje | 180 mm |
Detalles de producto : SONL 226-526
Bearing housing and housing accessories Housing
Soporte de pie partido de fundición de metal o material compuesto que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Los soportes son resistentes y adecuados para condiciones de funcionamiento difíciles. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 74300 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 377 mm |
| Altura de eje | 180 mm |
| Altura | 335 mm |
| Longitud | 450 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Anchura | 255 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3397,34 € Sin IVA
/ unidad
4110,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días