Referencias
SKF:SY 509 M
Rubix:798272123000
fabricante:27299
EAN:7316570882834

Detalles de producto : SY 509 M
Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 48x187x162 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1551 g |
| Diámetro interior | 85 mm |
| Altura | 81.1 mm |
| Diámetro exterior | 187 mm |
| Anchura | 48 mm |
| Altura de eje | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días