SYJ 516

Soportes para rodamientos autoalineables

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SYJ 516
Rubix:798272119000
fabricante:27342
EAN:7316570402926
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior140 mm
Materialcast iron
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SYJ 516


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo. Esta versión cumple con las normas japonesas.

Información técnica


Atributos
Peso neto5665 g
Diámetro interior140 mm
Materialcast iron
Altura175.5 mm
Anchura78 mm
Altura de eje88.9 mm
Distancia de fijación entre ejes232 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
169,36 Sin IVA
/ unidad
204,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días