SY 505 M

Soporte para rodamientos insertos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SY 505 M
Rubix:620500001010
fabricante:27293
EAN:7316570483833
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior52 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SY 505 M


Los soportes de pie están diseñados para alojar un rodamiento de inserción. Los soportes de fundición son fuertes, rígidos y rentables. Son adecuados para la mayoría de las aplicaciones y pueden atornillarse directamente a una superficie de apoyo.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)36x130x98 mm
Peso neto529 g
Diámetro interior52 mm
Altura48.9 mm
Diámetro exterior130 mm
Anchura36 mm
Altura de eje36.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,55 Sin IVA
/ unidad
24,87 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h