Referencias
NSK:UKT213D1
Rubix:798119690000
fabricante:UKT213D1 N
EAN:00029176576430


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Diámetro exterior | 111 mm |
Documentos
Detalles de producto : UKT213D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5650 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura de rodamiento total | 65 mm |
| Diámetro exterior | 111 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 41 mm |
| Altura | 167 mm |
| Longitud | 224 mm |
| Serie | ukt2 |
| Peso | 7.1 kg |
| Número de orificios | 1 |
| Anchura | 44 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,44 € Sin IVA
/ unidad
209,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días