SL70

Soporte tipo puente Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:SL70
Rubix:621400010011
fabricante:SL70 R
EAN:00747023032914
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior70 mm
Distancia de fijación entre ejes241.5 mm
Altura de eje82.55 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SL70


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo deflector brida ovalada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico, ejecución en pulgadas

Información técnica


Atributos
Peso neto8920 g
Diámetro interior70 mm
Distancia de fijación entre ejes241.5 mm
Altura de eje82.55 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total74 mm
Diámetro exterior130 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Altura165.5 mm
Longitud286 mm
Seriesl
Peso11.6 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r49500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Anchura74 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
195,36 Sin IVA
/ unidad
236,39 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días