TSNP35
Soporte tipo puente de base corta con rodamiento triple labio Self-Lube®, de RHP
Ver información técnicaVer documentosReferencias
RHP:TSNP35
Rubix:620700058011
fabricante:TSNP35 R
EAN:00747023136452


Resumen técnico
| Diámetro interior | 35 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
Documentos
Detalles de producto : TSNP35
Los sellados de los insertos de triple labio son adecuados para aplicaciones expuestas a elevada contaminación sólida y acuosa.
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta de hierro fundido, inserto con triple labio, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Unidad Self-Lube®de tipo puente con base corta de hierro fundido, inserto con triple labio, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 35 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 82.6 mm |
| Altura de eje | 47.6 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 45 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Sujeción | 8 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Forma de montaje | base con orificios roscados (rosca métrica) para bloque de apoyo, 2 tornillos; bloqueo por tornillo prisionero; inserto sellado de triple labio |
| Altura | 95.6 mm |
| Longitud | 110 mm |
| Serie | tsnp |
| Peso | 2.4 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 25700 N |
| Anchura | 45 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,09 € Sin IVA
/ unidad
82,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días