TMP60

Unidad de bloque de cojinete

Ver información técnica

Referencias

RHP:TMP60
Rubix:798741149000
fabricante:TMP60 R
EAN:00747023034758
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes224.5 mm
Altura de eje76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TMP60


TMP60 RHP Unidad de cojinete en carcasa tipo pillow con triple sello

Información técnica


Atributos
Peso neto9300 g
Diámetro interior60 mm
Distancia de fijación entre ejes224.5 mm
Altura de eje76.2 mm
Materialhierro fundido (cuerpo), acero (inserto/cojinete)
Anchura de rodamiento total74.6 mm
Diámetro exterior125 mm
Diámetro de agarres de fijación20 mm
Altura153 mm
Longitud266 mm
Serietmp
Peso9.3 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r45000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr61000 N
Anchura72 mm
189,31 € Sin IVA
/ unidad
229,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días