Referencias
INA:RSHEY60-XL-N
Rubix:621200050022
fabricante:0947314460000
EAN:4054372939488


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : RSHEY60-XL-N
Rodamiento de inserción radial de bolas con tornillos prisioneros en el anillo interior
Soportes de apoyo RSHEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 118 mm |
| Altura de eje | 69.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 60 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Altura | 140 mm |
| Longitud | 150 mm |
| Serie | rshey |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 36000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 56000 N |
| Anchura | 60 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,76 € Sin IVA
/ unidad
253,81 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días