Referencias
RHP:LPB17
Rubix:620300804011
fabricante:LPB17 R
EAN:00747023006441


Resumen técnico
| Diámetro interior | 17 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
Detalles de producto : LPB17
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Unidades tipopuente de acero prensado Self-Lube®, inserto con fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 17 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 68 mm |
| Altura de eje | 22.2 mm |
| Material | acero estampado |
| Anchura de rodamiento total | 27.38 mm |
| Diámetro exterior | 40 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 8 mm |
| Forma de montaje | soporte tipo almohada de acero estampado (2 pernos) |
| Altura | 43.2 mm |
| Longitud | 85.7 mm |
| Junta | sealed (standard lip seals). flinger seals (fs) and triple-lip seal (t) variants available; unit inserts are sealed and units are not re‑greaseable. |
| Lubricación | prelubricado (grasa de fábrica), no reengrasable |
| Serie | lpb |
| Peso | 0.5 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 4800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 9550 N |
| Anchura | 25.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,90 € Sin IVA
/ unidad
27,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días