Referencias
RHP:NP1045-40K
Rubix:799341607000
EAN:00747023018420


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 154.5 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : NP1045-40K
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo puente Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Aplicaciones
Aplicaciones de cojinetes en ingeniería
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 154.5 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 39 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 12 mm |
| Altura | 108 mm |
| Longitud | 190.5 mm |
| Serie | np1000-k |
| Peso | 2.8 kg |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 20500 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 32500 N |
| Anchura | 54 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
88,73 € Sin IVA
/ unidad
107,36 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días