Referencias
INA:RASEL30-XL-N
Rubix:798358060000
fabricante:0946533640000
EAN:4054372495854


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 117.5 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : RASEL30-XL-N
Soportes de apoyo RASEL, soporte de fundición gris, rodamiento libre, ranura de arrastre en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 117.5 mm |
| Altura de eje | 42.9 mm |
| Material | hierro fundido |
| Anchura de rodamiento total | 40 mm |
| Diámetro exterior | 158 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Altura | 82 mm |
| Longitud | 158 mm |
| Serie | rasel..-xl-n |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 11300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 20700 N |
| Anchura | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,45 € Sin IVA
/ unidad
111,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días