Referencias
SKF:P2BC 40M-TPZM
Rubix:798689001000
EAN:07316577860217


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
Detalles de producto : P2BC 40M-TPZM
Las unidades de rodamientos de bolas con soporte de pie tienen un rodamiento de inserción montado en un soporte de material compuesto que es liviano pero fuerte y tiene una excelente resistencia a la corrosión. Esta versión es adecuada para aplicaciones con sentidos de giro constantes y alternados. Tiene un aro interior prolongado en ambos lados, y se fija en el eje ajustando un tornillo de fijación en el aro interior, lo que la hace fácil de montar.
Cualidades
- Diseñado para una rotación constante y alterna
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
- Excelente resistencia a la corrosión
- Ligero
- Reciclable
Aplicaciones
Para aplicaciones alimentarias y de bebidas
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 137 mm |
| Altura de eje | 49.2 mm |
| Material | rodamiento de acero |
| Anchura de rodamiento total | 44 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Altura | 98.2 mm |
| Longitud | 179 mm |
| Serie | bluerange |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 30700 N |
| Anchura | 49.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días