RASEY15-XL

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:RASEY15-XL
Rubix:620200000022
fabricante:0009733190000
EAN:4012802820737
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : RASEY15-XL


Soportes de apoyo RASEY, soporte de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior15 mm
Distancia de fijación entre ejes95 mm
Altura de eje30.2 mm
Materialhierro fundido
Anchura de rodamiento total27.4 mm
Diámetro exterior125 mm
Diámetro de agarres de fijación19 mm
Forma de montajeperno pasante (bloque plummer de dos pernos)
Altura57 mm
Longitud125 mm
Juntar-type seals (contact seals)
Lubricaciónrelubricable
Serierasey..-xl
Peso0.42 kg
Número de orificios2
Carga estática básica, radial - C0r4750 N
Carga dinámica básica, radial - Cr9800 N
Anchura30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,56 Sin IVA
/ unidad
56,34 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días