Referencias
RHP:SF2DEC
Rubix:621132101011
fabricante:SF2DEC R
EAN:00747023028795


Resumen técnico
| Anchura | 161.9 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | cast iron |
Documentos
Detalles de producto : SF2DEC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4000 g |
|---|---|
| Anchura | 161.9 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 130 mm |
| Material | cast iron |
| Altura | 43.7 mm |
| Longitud | 161.9 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 71.42 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 16 mm |
| Número de orificios | 4 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 29200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 43500 N |
| Peso | 4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,67 € Sin IVA
/ unidad
158,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días