Referencias
RHP:SF20EC
Rubix:620400103011
fabricante:SF20EC R
EAN:00747023028894


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Anchura | 37.26 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
Detalles de producto : SF20EC @
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Cualidades
Soporte tipo deflector brida cuadrada Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante collarín excentrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Anchura | 37.26 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 63.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 85.7 mm |
| Longitud | 85.7 mm |
| Serie | sf |
| Anchura de rodamiento total | 37.26 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 10 mm |
| Número de orificios | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,25 € Sin IVA
/ unidad
37,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días