Referencias
NTN:UCF209-112D1
Rubix:799151312000
EAN:4547359502237



Detalles de producto : UCF209-112D1
grey cast housing,radial insert ball bearing with socket set screws,seal with slinger
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x150x60 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2205 g |
| Diámetro interior | 44.45 mm |
| Anchura | 49.2 mm |
| Serie | ucf200 |
| Número de orificios | 4 |
| Diámetro exterior | 85 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días