Referencias
INA:RCJTA40-XL-N
Rubix:620200401022
fabricante:0501800450000
EAN:4012802825909


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : RCJTA40-XL-N
Soportes RCJTA, soportes-brida de dos agujeros, de fundición gris, con manguito de fijación, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 105 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 143.5 mm |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 172 mm |
| Longitud | 172 mm |
| Serie | rcjta..-xl-n |
| Anchura de rodamiento total | 105 mm |
| Diámetro de agarres de fijación | 14 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Carga estática básica, radial - C0r | 19800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 29500 N |
| Diámetro exterior | 172 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,59 € Sin IVA
/ unidad
165,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días