THE25-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:THE25-XL
Rubix:620500668022
fabricante:0008570330000
EAN:4012802798876
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : THE25-XL


Soportes tensores THE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior25 mm
Anchura70 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento para tensor
Anchura de rodamiento total70 mm
Longitud99 mm
Seriethe..-xl
Diámetro exterior99 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,41 Sin IVA
/ unidad
103,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h