Referencias
RHP:MST60
Rubix:621200526011
fabricante:MST60 R
EAN:00747023014194

Detalles de producto : MST60
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Cualidades
Soporte tipo tensor reforzado Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 7900 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Anchura | 70 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | bearing unit |
| Anchura de rodamiento total | 74.6 mm |
| Longitud | 222.5 mm |
| Serie | mst |
| Anchura interior | 74.6 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 45000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 61000 N |
| Peso | 7.9 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,64 € Sin IVA
/ unidad
296,01 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días