Referencias
FAG:UCFA209-28-J7
Rubix:798752068000
fabricante:0822304630000
EAN:4054366899989


Resumen técnico
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Material | hierro fundido grafítico (carcasa de hierro fundido) |
Detalles de producto : UCFA209-28-J7
Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 44.45 mm |
|---|---|
| Anchura | 108 mm |
| Material | hierro fundido grafítico (carcasa de hierro fundido) |
| Tipo | unidad de alojamiento tipo take-up para movimiento giratorio (unidad de alojamiento con rodamiento de bolas de inserción radial, ucfa) |
| Anchura de rodamiento total | 52.2 mm |
| Longitud | 181 mm |
| Serie | ucfa |
| Anchura interior | 22 mm |
| Lubricación | engrasado (grupo de grasa ga13); suministrado preengrasado e incluye niple de lubricación |
| Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 27500 N |
| Diámetro exterior | 108 mm |
| Peso | 1.91 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 € Sin IVA
/ unidad
144,46 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días