TTUE30-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:TTUE30-XL
Rubix:620600509022
fabricante:9.46535E+11
EAN:4054372495892
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior30 mm
Anchura25 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : TTUE30-XL


Soportes tensores TTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones T

Información técnica


Atributos
Diámetro interior30 mm
Anchura25 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento para tensor
Anchura de rodamiento total25 mm
Longitud114.5 mm
Seriettue..-xl
Carga estática básica, radial - C0r11300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr20700 N
Diámetro exterior114.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,86 Sin IVA
/ unidad
125,67 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días