PHE20-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:PHE20-XL
Rubix:620400663022
fabricante:0008407930000
EAN:4012802788402
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior20 mm
Anchura30 mm
Materialhierro fundido gris
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PHE20-XL


Soportes tensores PHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior20 mm
Anchura30 mm
Materialhierro fundido gris
Tipocarcasa de sujeción
Anchura de rodamiento total65 mm
Longitud91 mm
Seriephe..-xl
Carga estática básica, radial - C0r6600 N
Carga dinámica básica, radial - Cr13600 N
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,64 Sin IVA
/ unidad
70,95 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días