PSFT35-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
INA:PSFT35-XL
Rubix:620700417022
fabricante:0009308570000
EAN:4012802805574
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior35 mm
Anchura75 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : PSFT35-XL


Soportes tensores PSFT, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones P

Información técnica


Atributos
Diámetro interior35 mm
Anchura75 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de alojamiento tensora
Anchura de rodamiento total75 mm
Longitud155 mm
Seriepsft..-xl
Carga estática básica, radial - C0r15300 N
Carga dinámica básica, radial - Cr27500 N
Diámetro exterior44.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,65 Sin IVA
/ unidad
115,74 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días