Referencias
INA:RTUE70-XL
Rubix:621400501022
fabricante:0008775490000
EAN:4064327885722


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 214 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : RTUE70-XL
Soportes tensores RTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Anchura | 214 mm |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | unidad de carcasa para tensor |
| Anchura de rodamiento total | 166 mm |
| Longitud | 214 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Anchura interior | 66 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 44000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 66000 N |
| Diámetro exterior | 166 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
416,12 € Sin IVA
/ unidad
503,51 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días