ST85

Soporte tipo tensor Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
RHP:ST85
Rubix:621700506011
fabricante:ST85 R
EAN:00747023034475
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior85 mm
Anchura79.5 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : ST85


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.

Cualidades

Soporte tipo tensor Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto13700 g
Diámetro interior85 mm
Anchura79.5 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento tensora
Anchura de rodamiento total79.5 mm
Longitud260.5 mm
Seriest
Carga estática básica, radial - C0r64000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr83000 N
Peso13.7 kg
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
582,15 Sin IVA
/ unidad
704,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días