Referencias
INA:RTUEY25-XL
Rubix:620500250022
fabricante:0008789600000
EAN:4012802794885


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : RTUEY25-XL
Soportes tensores RTUEY, soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Anchura | 25 mm |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | rtuey25 |
| Anchura de rodamiento total | 25 mm |
| Longitud | 98.5 mm |
| Serie | rtuey..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7800 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14900 N |
| Diámetro exterior | 98.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,59 € Sin IVA
/ unidad
76,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días