Referencias
RHP:ST1.15/16
Rubix:621031506011
fabricante:ST1.15/16 R
EAN:00747023033683

Documentos
Detalles de producto : ST1.15/16
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Cualidades
Soporte tipo tensor Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2800 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Anchura | 49.5 mm |
| Material | cast iron |
| Tipo | take up bearing unit |
| Anchura de rodamiento total | 49.5 mm |
| Longitud | 151 mm |
| Serie | st |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7880 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 14000 N |
| Peso | 1 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,90 € Sin IVA
/ unidad
111,20 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
