Referencias
Ref. sustituida:RTUE50-XL-I
INA:RTUE50-XL
Rubix:621000501022
fabricante:0947307410000
EAN:4064327016720


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido |
Documentos
Detalles de producto : RTUE50-XL
Soportes tensores RTUE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 35 mm |
| Material | hierro fundido |
| Tipo | unidad de alojamiento para toma de tensión |
| Longitud | 148 mm |
| Serie | rtue..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,04 € Sin IVA
/ unidad
186,39 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h