Referencias
RHP:UCT208D1
Rubix:620800500002
fabricante:UCT208D1 N
EAN:00029176543876

Detalles de producto : UCT208D1
NSK está ampliando su gama existente de unidades de rodamientos Self-Lube® para incluir productos fabricados según la normativa JIS. La gama de unidades de rodamientos J-Line comprende seis de los tipos de alojamientos más populares, más tres variantes de acero prensado y cinco insertos diferentes, que cubren diámetros de agujero de 12 a 90 mm.
Cualidades
Soporte tipo tensor de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2400 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 40 mm |
| Anchura | 33 mm |
| Material | cast iron |
| Anchura de rodamiento total | 49.2 mm |
| Longitud | 144 mm |
| Serie | uct2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,26 € Sin IVA
/ unidad
83,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días