ST2.3/8

Soporte tipo tensor Self-Lube®, de RHP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

RHP:ST2.3/8
Rubix:621238506011
fabricante:ST2.3/8 R
EAN:00747023033942
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior60 mm
Anchura63.5 mm
Materialhierro fundido
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ST2.3/8


Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
ST2.3/8 - RHP Unidad de rodamiento tensora de hierro fundido - Diámetro 2.3/8 Inch

Cualidades

Soporte tipo tensor Self-Lube®de hierro fundido, fijación mediante tornillo prisionero, reengrasable

Información técnica


Atributos
Peso neto5400 g
Diámetro interior60 mm
Anchura63.5 mm
Materialhierro fundido
Tipounidad de rodamiento tensora
Anchura de rodamiento total63.5 mm
Longitud192 mm
Seriest
Carga estática básica, radial - C0r33000 N
Carga dinámica básica, radial - Cr48000 N
Peso5.4 kg
156,07 € Sin IVA
/ unidad
188,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días