RTUEY75-XL

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica

Referencias

INA:RTUEY75-XL
Rubix:798059463000
fabricante:0009505210000
EAN:4064327886453
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior75 mm
Anchura214 mm
Materialhierro fundido gris (carcasa); acero para rodamientos (cojinete insertado)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RTUEY75-XL


Soportes tensores RTUEY, soportes de fundición gris, rodamiento autoalineable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones R

Información técnica


Atributos
Diámetro interior75 mm
Anchura214 mm
Materialhierro fundido gris (carcasa); acero para rodamientos (cojinete insertado)
Tipounidad de carcasa para tensor
Anchura de rodamiento total77.8 mm
Longitud214 mm
Seriertuey..-xl
Anchura interior28 mm
Carga estática básica, radial - C0r44500 N
Carga dinámica básica, radial - Cr66000 N
Diámetro exterior214 mm
Peso6.37 kg
463,10 € Sin IVA
/ unidad
560,35 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días