Referencias
INA:RHE50-XL
Rubix:621000661022
fabricante:0008407850000
EAN:4064327885340


Resumen técnico
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | hierro fundido gris |
Detalles de producto : RHE50-XL
Soportes tensores RHE, soportes de fundición gris, rodamientos insertables con anillo tensor excéntrico, obturaciones R
Cualidades
PHE suministrado con rodamiento GRAE-NPPB y RHE con GE-KRRB.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 50 mm |
|---|---|
| Anchura | 40 mm |
| Material | hierro fundido gris |
| Tipo | carcasa de sujeción |
| Anchura de rodamiento total | 110 mm |
| Longitud | 145 mm |
| Serie | rhe..-xl |
| Carga estática básica, radial - C0r | 23200 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 37500 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,04 € Sin IVA
/ unidad
186,39 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días