Referencias
Ref. sustituida:-T-UCT204
FAG:UCT204-J7
Rubix:798752305000
fabricante:0821606600000
EAN:4047643337281


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 94 mm |
Detalles de producto : UCT204-J7
Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UCT, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimiento lineal
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 720 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 20 mm |
| Diámetro exterior | 89 mm |
| Anchura | 94 mm |
| Junta | abierto |
| Material | cast iron (housing) |
| Serie | uct |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,32 € Sin IVA
/ unidad
59,68 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días