UCFA209-J7

Soporte tensor con rodamientos

Ver información técnica
Referencias
INA:UCFA209-J7
Rubix:798752196000
fabricante:0822300210000
EAN:4054366899934
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior52.2 mm
Anchura181 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : UCFA209-J7


Unidad de alojamiento del cojinete de brida
Soportes UCFA, soportes de fundición gris, rodamiento insertable con tornillos prisioneros en el anillo interior, obturaciones RSR, para movimientos oscilantes

Información técnica


Atributos
Peso neto1900 g
Diámetro interior45 mm
Diámetro exterior52.2 mm
Anchura181 mm
Juntaabierto
Serieucfa
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,39 Sin IVA
/ unidad
144,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días